Synthesizer V AI 小春六花AHS5日以内出荷
Synthesizer V専用歌声データベース「小春六花」は、声優「青山吉能」の声を元に制作した、明るく元気で、声に芯もありつつ語尾には声が抜けていく余韻もあるオールジャンルに対応できる歌声データベースです。
「Synthesizer V AI 小春六花」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を
使用して開発されたデータベースが収録されています。
用途PCソフト対応OSWindows 11/10/8.1 またはそれ以降 (64bit)、Mac OS X: 10.11 またはそれ以降、Ubuntu 18.04 またはそれ以降 (64bit)対応機種WIN+MAC[MP03]対応メディアDVD[1D]付属品パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1使用CPUIntel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含むメモリー2GB以上HDD2GB以上(※歌声データベース2種類をインストールする場合の容量です。※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)解像度1280×800以上