カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • OKM(オーケーエム)
  • カネミツ(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • SMC(3)
  • 東洋バルヴ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「612xc okm」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁

    OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
    用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
  • 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    建築設備用 汎用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷から12日以内出荷
    操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
    用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
  • 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 汎用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    299,800税込329,780
    1台
    12日以内出荷
    操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
    用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁(給水給湯用)

    OKM(オーケーエム)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から91日以内出荷
    樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
    用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
  • バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)

    バタフライバルブ(アルミダイカスト)

    OKM(オーケーエム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
  • 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
    用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ
バルブカテゴリ