カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- バタフライバルブ(9)
- 各種用途バルブ(1)
- チェックバルブ(逆止弁)(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- ピンチバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(3)
- 50(9)
- 65(10)
- 80(10)
- 100(11)
- 125(11)
- 150(11)
- 200(7)
- 250(5)
- 300(5)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
- 550(2)
- 600(2)
材質
- アルミ(3)
- ゴム(1)
- ステンレス(10)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(6)
使用流体
水(1)
ハンドル形状
- ギア式(9)
- レバー式(2)
- 丸形(2)
接続方式
- ウェハー形(2)
呼び径(B)
- 3/4(2)
- 1-1/2(3)
- 2(9)
- 2-1/2(10)
- 3(10)
- 4(11)
- 5(11)
- 6(11)
- 8(7)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 22(2)
- 24(2)
3/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12・14・16・18・22・24
最高使用圧力(MPa)
- 1(7)
- 1.4(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.8(1)
1・1.4・1.5・2・2.8
バルブ種類

ゲートバルブ(1)

チャッキバルブ(2)

バタフライバルブ(9)
ゲートバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ
ブランド
- OKM(オーケーエム)
- ノーブランド(13)
- KH(基陽)(8)
- AOTECH(8)
- サンワサプライ(5)
- ダルトン(2)
- スリーライン(2)
- SCANTECH(2)
- オーム電機(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ANMO(1)
- KMC(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- POSH Faith(1)
- ジョイフル(1)
- アクリサンデー(1)
- CQ出版(1)
- StarTech.com(1)
- ホームテイスト(1)
- ブランドをもっと見る
「okm」の検索結果

バタフライバルブ(アルミダイカスト)
OKM(オーケーエム)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から62日以内出荷用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
消防防災設備用認定品 チェッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷から3日以内出荷軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷から12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 高圧用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥159,800~税込¥175,780~1台翌日出荷から74日以内出荷高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。用途一般工業使用温度範囲(℃)120適合フランジ(標準)JIS:16K/20K最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 ナイフゲートバルブ
OKM(オーケーエム)¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷から翌々日出荷用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
ギア式バタ弁(給水給湯用)
OKM(オーケーエム)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から91日以内出荷樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
一般工業用 ピンチバルブ
OKM(オーケーエム)¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷から33日以内出荷バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。用途一般工業使用温度範囲(℃)0~80適合フランジJIS 10K作動方式空気加圧方式使用流体ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥材質(Oリング)NBR材質(スリーブ)CR塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー材質(ボルト)SUS304(ストッパーボルト)材質(弁箱)FC250バルブ種類ピンチバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から7日以内出荷用途消防認定品材質(本体)ADC12最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS14バルブ種類バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)1.4材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥299,800~税込¥329,780~1台12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ