カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • OKM(オーケーエム)
  • モノタロウ(3)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • BEST(ベスト)[金物](9)
  • KITZ(キッツ)(152)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
  • アイエス工業所(12)
  • イシグロ(3)
  • イシザキ(4)
  • エスコ(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(4)
  • ノーブランド(3)
  • フジキン(4)
  • 大阪サニタリー(3)
  • 大阪継手バルブ(12)
  • 巴バルブ(12)
  • 日本バルカー(3)
  • 東洋バルヴ(81)
  • 桑名金属工業(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs13 10k」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁

    OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
    用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
  • 消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
    用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • 一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ナイフゲートバルブ

    OKM(オーケーエム)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
  • 一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ウェハーチャッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌日出荷から62日以内出荷
    用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    建築設備用 汎用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌日出荷から12日以内出荷
    操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
    用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
  • 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌日出荷
    本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
    用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 汎用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    12日以内出荷
    操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
    用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
バルブカテゴリ