カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 巴バルブ
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(14)
- KITZ(キッツ)(11)
- イノック(7)
- 岩田製作所(4)
- MIEテクノ(4)
- 村部フランヂ(4)
- ヨコヅナ(3)
- 東洋バルヴ(3)
- S・V・F(3)
- 関西オートメーション(3)
- セキスイ(2)
- ノーケン(2)
- バクマ工業(2)
- 吉年(2)
- OKM(オーケーエム)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- 井筒製作所(2)
- omron(オムロン)(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
「5k 100a sus」の検索結果

JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体水連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K