カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 巴バルブ
- KITZ(キッツ)(22)
- 東洋バルヴ(1)
「kitz fa-10utb」の検索結果

700G-7E 空圧バタ弁
巴バルブ¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から15日以内出荷コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ