EZVIEWR ガラスボトムプレート24wellIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
色側面色/底部:黒/クリアタイプ蓋:あり培養面積(cm2)1.9
EZVIEWR ガラスボトムプレート6wellIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
色側面色/底部:黒/クリアタイプ蓋:あり培養面積(cm2)9.4
EZSPHERERSP マイクロプレート24well EZ-TRYIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 24well MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
適合推奨培地量(mL):0.7~1.0ウェル容量(mL)3.4培養面積(cm2)1.9
EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)マイクロプレート 24wellIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
EZVIEWR ガラスボトムプレート96well, 蓋なし, 未滅菌IWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
色側面色/底部:黒/クリアタイプ蓋:なし培養面積(cm2)33.2
コラーゲンⅠコート EZVIEWR マイクロプレート24wellIWAKI(AGCテクノグラス)32日以内出荷
IWAKIのポリスチレン製およびガラス製培養容器に各種細胞外基質(Extracellular Matrix:ECM)を薄層コーティングすることにより、 光学的特性はそのままに、各種細胞の接着、増殖および分化を促進します。細胞接着と細胞外基質(ECM) 接着性細胞は培養容器底面(培養面)に接着することによって増殖しますが、この時にECMを必要とします。通常、細胞自身が産生するECMや培養液中の血清に含まれるECMを利用し細胞が接着伸展しますが、ECM産生能が低い細胞や無血清培養などでは、ECMが必要になります。細胞は細胞表面のリセプター(Receptor)を通じて、細胞外基質と結合します。※ECMとは、コラーゲン、ファイブロネクチン、ラミニン、ビトロネクチンなど細胞の外にある細胞付着に関与する糖タンパク質の総称ですが、それ以外のポリリジンコート製品なども細胞接着を促進するコート製品であることから、ECMコート製品としてご案内しております。ブタ腱由来タイプⅠコラーゲンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。