三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口遠沈管IWAKI(AGCテクノグラス)当日出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス材質(キャップ)フェーノール樹脂
ケルダールフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から5日以内出荷
種別ケルダールフラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
共通試薬瓶広口 白IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から6日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ広口
共通試薬瓶広口 茶IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓口タイプ広口
ナス型フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
種別ナス型フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
植物培養試験管[リム付平底]IWAKI(AGCテクノグラス)¥16,980税込¥18,678
1ケース(100本)
4日以内出荷から7日以内出荷
培養試験管IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から6日以内出荷
植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。
試験管(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)3日以内出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
共通試薬瓶細口 白IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から6日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ細口
共通試薬瓶細口 茶IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓口タイプ細口
水銀定量装置用 円筒分液ロート(側管付)300mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。装置の排出部以外はすべてIWAKI CTE33とPTFEから構成されています。
規格300mL, 上部TS19/38, 下部24/40
フッ素蒸留装置(共通摺合せ仕様)用水蒸気蒸留器 100mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
フッ素化合物の工場排水試験等に。(二重管形蒸留フラスコ仕様)互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格100mL、主部TS24/40、側上部TS19/38、側下部TS15/25
クデルナ・ダニッシュ濃縮装置用 濃縮(留出)フラスコ300mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
工業用水、工場排水中の残留農薬、PCB試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。濃縮部受器標準は10mLですが、5mLもオプションでご用意しております。濃縮フラスコも300mL、1,000mLをオプションでご用意しております。留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、専用の留出フラスコ(分液ロート)1,000mLをご使用ください。この場合、減圧用アダプター・留出フラスコ・排出アダプターが不要となります。
規格300mL, 上部TS24/40, 下部TS19/38
クデルナ・ダニッシュ濃縮装置用 留出フラスコ(分液ロート型)1000mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
工業用水、工場排水中の残留農薬、PCB試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。濃縮部受器標準は10mLですが、5mLもオプションでご用意しております。濃縮フラスコも300mL、1,000mLをオプションでご用意しております。留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、専用の留出フラスコ(分液ロート)1,000mLをご使用ください。この場合、減圧用アダプター・留出フラスコ・排出アダプターが不要となります。
クデルナ・ダニッシュ濃縮装置用 濃縮(留出)フラスコ1000mLIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
工業用水、工場排水中の残留農薬、PCB試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。濃縮部受器標準は10mLですが、5mLもオプションでご用意しております。濃縮フラスコも300mL、1,000mLをオプションでご用意しております。留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、専用の留出フラスコ(分液ロート)1,000mLをご使用ください。この場合、減圧用アダプター・留出フラスコ・排出アダプターが不要となります。
規格1,000mL, 上部TS24/40, 下部TS19/38