カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- シバタ(フォークリフト)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DEL(1)
- NS(日進工具)(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- SK11(2)
- speedHeart(1)
- SUS(エスユーエス)(5)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- トライメイト(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ホンダ(4)
- 三菱電機(3)
「sfb-001」の検索結果

リン酸鉄モバイルバッテリー
シバタ(フォークリフト)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー。「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心。本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単用途フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。質量(kg)約1.25±0.2電圧(V)DC12.8 ±10%方式取付:本体背面ネオジム磁石保護等級IP65電池リン酸鉄リチウム充電時間(時間)4~5電池残量表示LED 4段階表示ケーブル長(mm)本体付属:200バッテリー容量(mAh)6000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×94×49過電圧保護(V)DC14.4(過充電、過放電、過電流、短絡からバッテリーを保護するための機能を搭載)