絞り込み
ブランド
- ショーボンド
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,503)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,674)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,109)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,584)
- トヨタ(140,049)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,847)
- ミツビシ(138,031)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ショーボンド
スイスのストラブ社で発明されたストラブカップリングは、日本で登場から30年以上もの間、様々なユーザーから支持され、幅広くご使用いただいております。ボルトを締め付けるだけで配管接続が可能なメカニカル管継ぎ手で、工費と工期の削減に寄与します。また各種漏洩補修クランプも取り揃えております。
会社情報
| 会社名 | ショーボンドカップリング株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1995/07/03 |
| 所在地 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 |

ストラブ・グリップ GXタイプ
ショーボンド(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
ストラブカップリング/グリップタイプ
ショーボンド(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ
ショーボンド(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から24日以内出荷広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から7日以内出荷本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。材質(ケーシング)SUS316形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入
ショーボンド¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用
ショーボンド(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から5日以内出荷給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルト
ショーボンド¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から6日以内出荷本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~70(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/クロモリボルト
ショーボンド¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から4日以内出荷ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 90°エルボ
ショーボンド¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状エルボ
ストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。用途給水、給湯、冷媒、冷温水使用圧力(MPa)1.0流体温度(℃)-30~80材質(ゴム)EPDM適合配管建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップ Gタイプ 水・温水・空気・薬品用
ショーボンド¥10,980税込¥12,0781個当日出荷溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。用途給水、給湯、冷温水、排水など各種配管の接続に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管
SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント ティー
ショーボンド¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB同径ティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
ストラブ・グリップ Gタイプ NBR/クロモリボルト
ショーボンド¥9,398~税込¥10,338~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ゴム)NBR材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
SBソケット Sタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から5日以内出荷油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7流体温度(℃)-20~80適合流体油・ガス適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
SBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用)
ショーボンド¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)4日以内出荷SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。 このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム使用温度(℃)-10~60寸法h(mm)10寸法t1(mm)0.5寸法t2(mm)1適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト
ショーボンド¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から7日以内出荷排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント レジューサ
ショーボンド¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状レジューサー
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 径違いティー
ショーボンド¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント ティー
ショーボンド¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB同径ティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 45°エルボ
ショーボンド¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SBエルボ45°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状エルボ
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 90°エルボ
ショーボンド¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状エルボ
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント レジューサ
ショーボンド¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状レジューサー
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 径違いティー
ショーボンド¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 45°エルボ
ショーボンド¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。形状エルボ
ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト
ショーボンド¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼
ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼