カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ショーボンド
- CKD(2)
- ニッサン(2)
- エキシマ(2)
- ELPA(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「c-50es」の検索結果

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)