カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ショーボンド
  • モノタロウ(2)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • アカギ(1)
  • アサヒAV(1)
  • アズビル金門(1)
  • エスロン(1)
  • オンダ製作所(14)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • セキスイ(8)
  • リケン(9)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
  • 児玉工業(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
  • 未来工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hivp l」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。
    使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)