カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ショーボンド
- 折原製作所(8)
- Rectorseal(5)
- Devcon(デブコン)(1)
- 大阪製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- スリーボンド(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- KVK(1)
「mtrs50-5」の検索結果

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品