カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ショーボンド
- SMC(129)
- コガネイ(6)
- ParkerTAIYO(3)
- XP POWER(3)
- コンサス(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- ベン(2)
- ユーアールディ(2)
- NEG(日電理化硝子)(2)
- MULTI-CONTACT(2)
- SUPERIOR ELECTRIC(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- 小野測器(1)
- オリエンタルモーター(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヤマト産業(1)
- ハリケーン(1)
- ブランドをもっと見る
「ps25a」の検索結果

ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼
ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト
ショーボンド¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼