カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ショーボンド
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- シーケー金属(10)
- セキスイ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- リケン(29)
- 東尾メック(20)
「sgp-va」の検索結果

SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入
ショーボンド¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
SBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用)
ショーボンド¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)4日以内出荷SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。 このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム使用温度(℃)-10~60寸法h(mm)10寸法t1(mm)0.5寸法t2(mm)1適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP