カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- ショーボンド
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- I-VALUE(56)
- 日本ワグナー(10)
- LPL(8)
- 日東工器(6)
- BAHCO(バーコ)(6)
- バクマ工業(6)
- 精和産業(5)
- アネスト岩田(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- デビルビス(4)
- 阪口製作所(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- SAGOLA(4)
- チップソージャパン(3)
- ホンダ(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ハウステック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vlp」の検索結果
特価

SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入
ショーボンド¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
SBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用)
ショーボンド¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)4日以内出荷SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。 このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム使用温度(℃)-10~60寸法h(mm)10寸法t1(mm)0.5寸法t2(mm)1適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップ Gタイプ 水・温水・空気・薬品用
ショーボンド¥10,980税込¥12,0781個欠品中溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。用途給水、給湯、冷温水、排水など各種配管の接続に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管