絞り込み
ブランド
- エーコー
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エーコー
エーコーのページです。エーコーは、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社エーコー |
|---|---|
| 設立 | 1973/12/25 |
| 所在地 | 〒131-0043 東京都墨田区立花2-5-4 |
特価

小形耐火金庫 STANDARD テンキー式
エーコー¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法テンキー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
耐火金庫 ダイヤル式
エーコー(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
小形耐火金庫 STANDARD シリンダー式
エーコー¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。付属品トレー×1、本体鍵×2トラスコ品番859-4199質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39施錠方法シリンダー式耐火時間30分
小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式
エーコー(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法シリンダー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
耐火・耐水ポータブル金庫
エーコー(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
テンキー式耐火金庫
エーコー¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷付属品トレー1枚、単3形乾電池4本性能(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)56内容積(L)19.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×429×372内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可)施錠方法テンキー式有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)324×257×214耐火時間1時間
小形耐火金庫 STANDARD テンキー式
エーコー¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本トラスコ品番859-4198質量(kg)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213トレー内寸(mm)W312×D222×H39内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105施錠方法テンキー式有効間口(mm)W330×D240×H105耐火時間30分
テンキー式耐火金庫
エーコー¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法テンキー式耐火時間1時間
貴重品保管庫
エーコー¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷小物収納向け多扉20ボックス(薄型)用途貴重品・携帯保管庫内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×176外寸法・幅(mm)417外寸法・高さ(mm)1648外寸法・奥行(mm)200
貴重品保管庫 ダイヤルナンバーロック
エーコー¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷携帯、タブレット、ノートパソコン、荷物を一時的に保管できる。 4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に設定。自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能搭載。
ダイヤル式耐火金庫
エーコー¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法ダイヤル式耐火時間1時間
キーレスロッカーリゼロ・ロックシリーズ 1人型
エーコー¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷4桁のダイヤルを1~9999任意で設定し扉を閉めると自動的に0000に番号がリセットされます。ツマミを回すと、すべての数字が自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能を搭載し、暗証番号の崩し忘れの心配がありません。暗証番号を忘れた際は、管理者用の非常解錠キーで解錠できます。用途貴重品・携帯電話・スマートフォンなどの保管に。付属品非常解除キー※1物件につき1本トラスコ品番836-2394材質スチール色ブラック高さ(mm)218タイプ1列1段1人用奥行(mm)421間口(mm)3751マス有効寸法(間口mm)3001マス有効寸法(高さmm)1581マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)300×360×1581マス有効寸法(奥行mm)357
FMC ACROSS耐震球
エーコー¥239税込¥2631個9日以内出荷耐震性に優れた白熱球です。用途屋内現場の耐震球。トラスコ品番851-3967材質硬質ガラス電圧(V)110消費電力(W)100口金E26電球の種類LED
貴重品保管庫
エーコー¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷小物収納向け多扉40ボックス(薄型)用途貴重品・携帯保管庫内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×176外寸法・高さ(mm)1648外寸法・奥行(mm)200
テンキー式耐火金庫 OSS-E
エーコー(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。付属品トレー1枚、ディンプルキー2本仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品トラスコ品番456-6521材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)質量(kg)60色ライトウォームグレー電源単3電池×4本(付属)施錠方法テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372耐火時間1時間
ダイヤル式耐火金庫
エーコー¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷ダイヤルとシリンダのダブルロック機構です。シリンダは複製が困難なディンプルキーを使用しています。付属品トレー1枚、ディンプルキー2本仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品トラスコ品番456-6513材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)質量(kg)60色ライトウォームグレー施錠方法ダイヤル(シリンダ錠)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372耐火時間1時間