カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- エーコー
- SONY(ソニー)(20)
- 工進(3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
「oss-e」の検索結果

テンキー式耐火金庫 OSS-E
エーコー(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。付属品トレー1枚、ディンプルキー2本仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品トラスコ品番456-6521材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)質量(kg)60色ライトウォームグレー電源単3電池×4本(付属)施錠方法テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372耐火時間1時間