カテゴリ
- オフィス家具(4)
絞り込み
ブランド
- エーコー
- diplomat(ディプロマット)(3)
- Sentry(6)
- TRUSCO(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- カール事務器(1)
- キングクラウン(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- パール金属(1)

小形耐火金庫 STANDARD テンキー式
エーコー¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法テンキー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
テンキー式耐火金庫
エーコー¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法テンキー式耐火時間1時間
耐火金庫 ダイヤル式
エーコー(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
耐火・耐水ポータブル金庫
エーコー(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら