カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- 日東工業(9)
- VISHAY(5)
- CCS(シーシーエス)(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- シルファー(5)
- 東芝(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- イシハシ精工(3)
- イスカル(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TDK(3)
- 高須産業(2)
- カナレ電気(2)
- WIDIN(2)
- 協和[機構部品](2)
- EPCOS(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「150pf」の検索結果
特価

スイッチングダイオード 400mA 100V 表面実装 3-Pinエレメント数 1 シングル
DiodesZetex¥2,798税込¥3,0781セット(250個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード 160mA 85V 表面実装 6-Pinエレメント数 4
DiodesZetex¥29,980税込¥32,9781リール(3000個)7日以内出荷仕様最大順方向電流:160mA 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 最大逆電圧:85V 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:6 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 2
DiodesZetex¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 3-Pinエレメント数 1
DiodesZetex¥549税込¥6041袋(50個)7日以内出荷仕様最大順方向電流:300mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応