カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- 大阪魂(186)
- onsemi(19)
- EIKO(栄工舎)(15)
- ON SEMICONDUCTOR(15)
- サンワ[テープ](14)
- 九飛勢螺(13)
- ATOM(サイトウ製作所)(11)
- 日本パワーファスニング(9)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- 協和精工(8)
- SAMTEC(8)
- TOWA[切削工具](8)
- アイゼン(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(7)
- SK(新潟精機)(6)
- BOURNS(6)
- Texas Instruments(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「2.92mm」の検索結果
特価

DiodesZetex TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-13-F
DiodesZetex¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向400 W、SMAJシリーズ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 2A 60V 表面実装 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥82,980税込¥91,2781リール(5000個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 W
DiodesZetex¥75,980税込¥83,5781セット(5000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = SMA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 100mA。最大ツェナーインピーダンス = 2Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、SMAZシリーズ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 1 W
DiodesZetex¥81,980税込¥90,1781セット(5000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = SMA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 50mA。最大ツェナーインピーダンス = 7Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード1 W、SMAZシリーズ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SMAT70A-13-F
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801セット(5000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 100V。最小ブレークダウン電圧 = 77.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 70V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 3.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm。高さ = 2.1mm。過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1A 150V 表面実装 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥219,800税込¥241,7801リール(5000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 3A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥129,800税込¥142,7801リール(5000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V
DiodesZetex¥28,980税込¥31,8781リール(5000個)7日以内出荷仕様●ピーク逆回復時間:3μs長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.3ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク逆電流(μA)100
整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V
DiodesZetex¥46,980税込¥51,6781リール(5000個)7日以内出荷長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.1ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.7ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)75
整流ダイオード 1A 50V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V
DiodesZetex¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷仕様●ピーク逆回復時間:3μs長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.1ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)50ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30