カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- SMC(2)
- 日東工器(1)
- Vesrah(1)
- ROHM(1)
- 昭電(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「200-80sc」の検索結果

DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 200 mA, MMDT5451-7-F
DiodesZetex¥38,980税込¥42,8781セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN/PNP。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 200 mW。最小DC電流ゲイン = 80, 60。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号デュアルNPN/PNPトランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応