カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- Panasonic(パナソニック)(69)
- KOA(14)
- TOA(13)
- RS PRO(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- VISHAY(7)
- WELWYN(2)
- ELPA(1)
- ケニス(1)
- 共立電子産業(1)
- SCHAFFNER(1)
- STMicro(1)
- SUSUMU(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- nexperia(1)
- 進工業(1)
- アムトランス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「330ω 3w」の検索結果
特価

DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET30 V 1.8 A、3.1 A 表面実装 パッケージSM 8 ピン
DiodesZetex¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 1.8 A、3.1 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SM。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ, 330 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 1.7 W。トランジスタ構成 = フルブリッジ。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 6.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。補助強化モードMOSFET Hブリッジ、Diodes Inc.RoHS指令(10物質対応)対応