カテゴリ

  • 制御機器(159)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(5)
  • マキタ(162)
  • KTC(9)
  • ANEX(14)
  • オグラ(1)
  • RS PRO(297)
  • CKD(292)
  • BIGM(丸山製作所)(227)
  • Panasonic(パナソニック)(190)
  • Hirschmann Test & Measurement(140)
  • ニチコン(132)
  • AMPHENOL(124)
  • omron(オムロン)(118)
  • ホンダ(113)
  • VISHAY(109)
  • 東芝(107)
  • 三菱電機(94)
  • エスコ(75)
  • STMicro(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40v」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
599税込659
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 表面実装 DiodesZetexホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 表面実装DiodesZetex
799税込879
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力 DiodesZetex74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力DiodesZetex
39,980税込43,978
1リール(2500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
16,980税込18,678
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力DiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホール効果センサ IC 3-Pin DiodesZetexホール効果センサ IC 3-PinDiodesZetex
619税込681
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-PinDiodesZetex
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
789税込868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正DiodesZetex
889税込978
1袋(30個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetexPNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 3-Pin DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
989税込1,088
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル MOSFET  スルーホール 3ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET スルーホール 3ピンDiodesZetex
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
デュアル 正電圧 リニアレギュレータ 0.8~3.3V 1.5A 可変出力 表面実装 10-Pin DiodesZetexデュアル 正電圧 リニアレギュレータ 0.8~3.3V 1.5A 可変出力 表面実装 10-PinDiodesZetex
869税込956
1セット(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 250 (Min)mA 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正 DiodesZetexLDO電圧レギュレータ 250 (Min)mA 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正DiodesZetex
51,980税込57,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 イネーブル:ありRoHS指令(10物質対応)対応
パワーMOSFET クワッドN+Pチャンネル 表面実装 8ピン DiodesZetexパワーMOSFET クワッドN+Pチャンネル 表面実装 8ピンDiodesZetex
199,800税込219,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シングル オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力 DiodesZetexシングル オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力DiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピンDiodesZetex
399,800税込439,780
1袋(4000個)
7日以内出荷
LDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正 DiodesZetexLDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正DiodesZetex
219,800税込241,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
基準電圧IC 出力:2.5 - 36V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:2.5 - 36V 表面実装 3ピンDiodesZetex
489税込538
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピンDiodesZetex
949税込1,044
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
199,800税込219,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
ホール効果スイッチ IC 4-Pin DiodesZetexホール効果スイッチ IC 4-PinDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexデュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
デュアル シングル オペアンプ 2.7V ~16V CMOS1 表面実装 5-Pin DiodesZetexデュアル シングル オペアンプ 2.7V ~16V CMOS1 表面実装 5-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズ オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力 DiodesZetex低ノイズ オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力DiodesZetex
91,980税込101,178
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様アンプタイプ:ローノイズ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 標準ゲインバンド幅積:1MHz 、 標準スルーレート:1V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 13.2V 50mA 固定出力 表面実装 3-Pin DiodesZetex正電圧 3端子レギュレータ 13.2V 50mA 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
999税込1,099
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
仕様出力電圧:13.2 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:15 V 、 入力電圧 Max:100 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:1.82W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:4.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
NPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetexNPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-PinDiodesZetex
799税込879
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
74 HCTシリーズ シフトレジスタ 8ステージ シフトレジスター シリアルーパラレル DiodesZetex74 HCTシリーズ シフトレジスタ 8ステージ シフトレジスター シリアルーパラレルDiodesZetex
789税込868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ:SOIC 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:HCT 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 寸法:10 x 4 x 1.5mm 、 長さ:10mm 、 幅:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353DiodesZetex
649税込714
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4ns 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ホール効果スイッチ IC 5-Pin DiodesZetexホール効果スイッチ IC 5-PinDiodesZetex
979税込1,077
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
マキタ40v特集