カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- KOA(78)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- RS PRO(13)
- アズワン(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- EPCOS(9)
- MURATA(村田製作所)(7)
- BOURNS(6)
- VISHAY(6)
- onsemi(5)
- CHINO(チノー)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- STMicro(3)
- OEP(3)
- TOA(2)
- TDK(2)
- KEMET(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「450ω」の検索結果
特価

DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 1.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
DiodesZetex¥72,980税込¥80,2781セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.2 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 450 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 806 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 3.05mm。高さ = 1mm。NチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 1.6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 450 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最大パワー消費 = 1.7 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.8mm。高さ = 1.3mm。PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET450 V 140 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン
DiodesZetex¥51,980税込¥57,1781セット(1000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 140 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 450 V。パッケージタイプ = SOT-223。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 2 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 3.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応