カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • コミネ(29)
  • nexperia(27)
  • ALBA(アルバ)(22)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • KITACO(15)
  • 東芝ライテック(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • エスコ(8)
  • Grondement(グロンドマン)(8)
  • NTB(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • 京セラ(5)
  • MOXA(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • アネスト岩田(4)
  • ハリケーン(4)
  • エレコム(3)
  • ダイニチ工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4lv」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 5-Pin SOT-353 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 5-Pin SOT-353DiodesZetex
16,980税込18,678
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ, ドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:オープンドレイン●極性:反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4ns●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
インバータ(NOTゲート) DiodesZetexインバータ(NOTゲート)DiodesZetex
21,980税込24,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 6-Pin-入力 DiodesZetex74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 6-Pin-入力DiodesZetex
739税込813
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 6-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 6-PinDiodesZetex
949税込1,044
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能:インバータ 、 出力タイプ:プッシュプル 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-363 、 ピン数:6 、 ロジックファミリー:LVC 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
47 LVシリーズ バッファ 14ピン DiodesZetex47 LVシリーズ バッファ 14ピンDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74LVC バッファ 非反転 6ピン DiodesZetex74LVC バッファ 非反転 6ピンDiodesZetex
929税込1,022
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
74 LVCシリーズ バッファ 14ピン DiodesZetex74 LVCシリーズ バッファ 14ピンDiodesZetex
479税込527
1セット(25個)
7日以内出荷
47 LVCシリーズ バッファ 14ピン DiodesZetex47 LVCシリーズ バッファ 14ピンDiodesZetex
579税込637
1袋(25個)
7日以内出荷
74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
829税込912
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25DiodesZetex
23,980税込26,378
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ インバータ 6-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ インバータ 6-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.7×1.3高さ(mm)1.3ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-26実装タイプ表面実装ロジックファミリーLVCロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353DiodesZetex
649税込714
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4ns 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 5-Pin-入力 DiodesZetex74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 5-Pin-入力DiodesZetex
659税込725
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
74LVC バッファ 非反転 5ピン DiodesZetex74LVC バッファ 非反転 5ピンDiodesZetex
799税込879
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ バッファ 32mA 1.65~5.5V 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ バッファ 32mA 1.65~5.5V 5-PinDiodesZetex
819税込901
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA寸法(mm)1.7×1.25×0.62入力方式CMOSピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-553実装タイプ表面実装ロジックファミリーLVCロジック機能非反転エレメント数1
74 LVCシリーズ インバータ 32mA 1.65~5.5V 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ インバータ 32mA 1.65~5.5V 5-PinDiodesZetex
699税込769
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 5-Pin-入力 DiodesZetex74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 5-Pin-入力DiodesZetex
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷