カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- BOURNS(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
- EPCOS(8)
- KEMET(10)
- KYOCERA AVX(6)
- MURATA(村田製作所)(41)
- Nikon(ニコン)(4)
- onsemi(3)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- Sensata / Crydom(8)
- STMicro(3)
- TDK(5)
- VISHAY(18)
- YAGEO(12)
- ホンダ(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 京セラ(5)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「600pf」の検索結果

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 SMB, 2-Pin 1.25V
DiodesZetex¥69,980税込¥76,9781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 600V。パッケージタイプ = SMB。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 10pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 4.57mm。幅 = 3.94mm。高さ = 2.3mm。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.3mm。整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応