カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(2)
  • SMC(222)
  • TRACO POWER(25)
  • ホンダ(21)
  • Jackery(ジャクリ)(19)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • カシムラ(10)
  • XP POWER(9)
  • CKD(7)
  • CIO(6)
  • RECOM(5)
  • RS PRO(5)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • TRENDnet(4)
  • onsemi(4)
  • EPSON(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v3w」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧監視スイッチ 0~6V 1.5W 3+Tab-Pin DiodesZetex電圧監視スイッチ 0~6V 1.5W 3+Tab-PinDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様スイッチオン抵抗:675mΩ 、 出力数:1 、 電圧:0 → 6V 、 パワーレーティング:1.5W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンDiodesZetex
149,800税込164,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 1.7 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 3.1mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TADiodesZetex
82,980税込91,278
1セット(1000個)
5日以内出荷
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP、最大DCコレクタ電流 = -5.5 A、最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V、パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)、実装タイプ = 表面実装、最大パワー消費 = 3 W、最小DC電流ゲイン = 100、トランジスタ構成 = シングル、最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V、最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V、最大動作周波数 = 100 MHz、ピン数 = 3 + Tab、1チップ当たりのエレメント数 = 1、動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 7 A, FZT849TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 7 A, FZT849TADiodesZetex
249税込274
1個
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 7 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 3 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 1.65 x 6.7 x 3.7mmDiodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超RoHS指令(10物質対応)対応
PNP トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetexPNP トランジスタ 表面実装 3+Tab-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
NPN トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3+Tab-PinDiodesZetex
249税込274
1個ほか
7日以内出荷
PNP トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetexPNP トランジスタ スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
単方向 ESD保護ダイオード 300W 11V 3-Pin DiodesZetex単方向 ESD保護ダイオード 300W 11V 3-PinDiodesZetex
1,798税込1,978
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
6v 3w特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6v 3w