カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- SMC(18)
- ウェルコムデザイン(16)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エスコ(5)
- シャープ(5)
- マイクロソフト(4)
- 東芝ライテック(3)
- 福井クラフト(3)
- AMD(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 千代田通商(2)
- マザーツール(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- PIAA(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- JVC(2)
- ニッサン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「7g5-w」の検索結果
特価

DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G125W5-7
DiodesZetex¥23,980税込¥26,3781セット(3000個)7日以内出荷論理回路 = LVC。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。動作供給電圧 Min = 1.65 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥22,980税込¥25,2781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 1.7mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 74AHCT バッファ 非反転, 5ピン SOT-25
DiodesZetex¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷論理回路 = 74AHCT。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ。チャンネル数 = 1。シュミットトリガ入力 = あり。入力タイプ = CMOS、シュミットトリガ。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。高レベル出力電流 Max = -8mA。低レベル出力電流 Max = 8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。74AHCT1Gファミリ、Diodes Inc. 供給電圧範囲: 4.5 → 5.5 V 入力はTTL電圧レベル互換 ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = AHC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 1.7mm。74AHC1Gファミリ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥37,980税込¥41,7781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = AHC。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 4mA。幅 = 1.7mm。74AHC1Gファミリ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥22,980税込¥25,2781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 1.7mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 74LVC バッファ 非反転, 5ピン SOT-25
DiodesZetex¥969税込¥1,0661袋(100個)7日以内出荷論理回路 = 74LVC。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 1。シュミットトリガ入力 = あり。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = プッシュプル。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。74LVCファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex インバータ インバータ 74
DiodesZetex¥22,980税込¥25,2781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5ns。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin
DiodesZetex¥1,198税込¥1,3181セット(100個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin
DiodesZetex¥1,998~税込¥2,198~1袋(200個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 8mA 2~5.5V 表面実装 5-Pin
DiodesZetex¥1,998~税込¥2,198~1袋(200個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25
DiodesZetex¥23,980税込¥26,3781リール(3000個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応