カテゴリ

  • 制御機器(20)
    • ディスクリート(20)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(2)
  • アートレイ(11)
  • omron(オムロン)(28)
  • ON SEMICONDUCTOR(21)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東芝(162)
  • 東芝テリー(14)
  • オプトエレクトロニクス(8)
  • ホーザン(225)
  • ブロードウォッチ(50)
  • サンワサプライ(43)
  • nexperia(40)
  • マザーツール(38)
  • ナリカ(36)
  • 塚本無線(36)
  • NEXTEC(32)
  • SONY(25)
  • Canon(25)
  • データシステム(25)
  • SVS-VISTEK(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CMOS」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDO CMOS LowCurr DiodesZetexLDO CMOS LowCurrDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-Pin DiodesZetex1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-PinDiodesZetex
17,980税込19,778
1リール(3000個)
7日以内出荷
ロジックゲート 140mA 3.3~5V 16-Pin DiodesZetexロジックゲート 140mA 3.3~5V 16-PinDiodesZetex
2,298税込2,528
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:140ns●動作供給電圧 Min:3.3 V●低レベル出力電流 Max:140mA●出力タイプ:電圧RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ インバータ 32mA 1.65~5.5V 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ インバータ 32mA 1.65~5.5V 5-PinDiodesZetex
699税込769
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 6-Pin-入力 DiodesZetex74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 6-Pin-入力DiodesZetex
739税込813
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ バッファ 32mA 1.65~5.5V 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ バッファ 32mA 1.65~5.5V 5-PinDiodesZetex
819税込901
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA寸法(mm)1.7×1.25×0.62入力方式CMOSピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-553実装タイプ表面実装ロジックファミリーLVCロジック機能非反転エレメント数1
ロジックゲート 140mA 16-Pin DiodesZetexロジックゲート 140mA 16-PinDiodesZetex
64,980税込71,478
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:140ns 、 動作供給電圧 Min:3.3 V 、 低レベル出力電流 Max:140mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ バッファ 14ピン DiodesZetex74 LVCシリーズ バッファ 14ピンDiodesZetex
479税込527
1セット(25個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353DiodesZetex
649税込714
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4ns 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25DiodesZetex
23,980税込26,378
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 5-Pin SOT-353 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 5-Pin SOT-353DiodesZetex
16,980税込18,678
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ, ドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:オープンドレイン●極性:反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4ns●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
インバータ(NOTゲート) DiodesZetexインバータ(NOTゲート)DiodesZetex
21,980税込24,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータ 2~36V CMOS、MOS、TTL出力 表面実装 14-Pin DiodesZetexコンパレータ 2~36V CMOS、MOS、TTL出力 表面実装 14-PinDiodesZetex
729税込802
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル シングル オペアンプ 2.7V ~16V CMOS1 表面実装 5-Pin DiodesZetexデュアル シングル オペアンプ 2.7V ~16V CMOS1 表面実装 5-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル オペアンプ CMOS 表面実装 8-Pin レール to レール入力/出力 DiodesZetexデュアル オペアンプ CMOS 表面実装 8-Pin レール to レール入力/出力DiodesZetex
969税込1,066
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ディスクリートカテゴリ