カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • (52)
  • NTN(エヌティーエヌ)(36)
  • ダイヤトレンド(35)
  • ホンダ(28)
  • FYH(日本ピローブロック)(25)
  • 東洋技研(21)
  • 旭精工(19)
  • ベッセル(18)
  • コクヨ(9)
  • 中央精機(9)
  • ホーザン(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • イスカル(6)
  • サンワサプライ(6)
  • ERECTA(エレクター)(4)
  • 新ダイワ(4)
  • ロックペイント(4)
  • ミヤコ自動車(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P211」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力DiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正 DiodesZetexLDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正DiodesZetex
219,800税込241,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 5-Pin Yes・正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 5-Pin Yes・正DiodesZetex
46,980税込51,678
1リール(3000個)
7日以内出荷
関連キーワード
p21 5w特集