カテゴリ

  • 制御機器(87)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(8)
  • SMC(3,503)
  • Panasonic(パナソニック)(691)
  • RS PRO(602)
  • Lumberg Automation(292)
  • KYOWA(協和製作所)(216)
  • TRACO POWER(212)
  • AMPHENOL(180)
  • 三菱電機(153)
  • Texas Instruments(150)
  • STMicro(134)
  • シュナイダーエレクトリック(131)
  • VISHAY(122)
  • 日本モレックス(molex)(116)
  • BOURNS(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • onsemi(98)
  • LITTELFUSE(96)
  • MICROCHIP(96)
  • omron(オムロン)(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-40 v」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
599税込659
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力DiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
789税込868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
DiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 550mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 550mVDiodesZetex
65,980税込72,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 550mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET40 V 6.4 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET40 V 6.4 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンDiodesZetex
57,980税込63,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 3.9 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 3.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 490mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 490mVDiodesZetex
319,800税込351,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 5最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 490mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 275Aショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mVDiodesZetex
24,980税込27,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 750mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25ADiodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
48,980税込53,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1.1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 510mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1.1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 510mVDiodesZetex
72,980税込80,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1.1Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 510mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 40ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FCX491ATA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, FCX491ATADiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(25個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1000 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, FMMT720TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, FMMT720TADiodesZetex
61,980税込68,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 190 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 700mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 700mVDiodesZetex
93,980税込103,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 123最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 700mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 450mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 450mVDiodesZetex
109,800税込120,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 70ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mVDiodesZetex
67,980税込74,778
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア直径 = 2.72mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25ADiodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 510mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 510mVDiodesZetex
479,800税込527,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 5最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 510mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 275Aショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 700mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 700mVDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 700mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 430ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 550mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 550mVDiodesZetex
32,980税込36,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOD-123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 550mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 16ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mWDiodesZetex
18,980税込20,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = 0.25mV/℃ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -2 A, FCX790ATA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -2 A, FCX790ATADiodesZetex
31,980税込35,178
1セット(1000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 250トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキー 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキー 500mVDiodesZetex
1,098税込1,208
1セット(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 123最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
32,980税込36,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 850mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 850mVDiodesZetex
78,980税込86,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 200Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 850mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 40ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET40 V 7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET40 V 7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンDiodesZetex
109,800税込120,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 75 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 3.9 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 3.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(50個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 500mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 30ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 515mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 515mVDiodesZetex
66,980税込73,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ PowerDI 123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 515mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 50ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 5A, 100V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.15V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 5A, 100V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.15VDiodesZetex
74,980税込82,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 5A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SMCダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V最大ダイオードキャパシタンス = 40pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm幅 = 6.22mm高さ = 2.3mm寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.3mm整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 1000V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.3V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 1000V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.3VDiodesZetex
99,980税込109,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 3A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 1000Vパッケージタイプ = SMCダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V最大ダイオードキャパシタンス = 50pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm幅 = 6.22mm高さ = 2.3mm寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.3mm整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 6A, 200V, シングル,エレメント数 1 PowerDI 5, 3-Pin 975mV DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 6A, 200V, シングル,エレメント数 1 PowerDI 5, 3-Pin 975mVDiodesZetex
469,800税込516,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 6A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = PowerDI 5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 975mV最大ダイオードキャパシタンス = 375pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 5.45mm幅 = 4.05mm高さ = 1.15mm寸法 = 5.45 x 4.05 x 1.15mm整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)
翌々日出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
799税込879
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正DiodesZetex
889税込978
1袋(30個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
NPN トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3+Tab-PinDiodesZetex
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
59,980税込65,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexデュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル MOSFET  スルーホール 3ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET スルーホール 3ピンDiodesZetex
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
LDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正 DiodesZetexLDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正DiodesZetex
219,800税込241,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 250 (Min)mA 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正 DiodesZetexLDO電圧レギュレータ 250 (Min)mA 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正DiodesZetex
51,980税込57,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 イネーブル:ありRoHS指令(10物質対応)対応