カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- サンワサプライ(8)
- メディアカバーマーケット(4)
- エレコム(2)
- サンワダイレクト(2)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- LEPLUS(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a101lv」の検索結果
特価

電圧監視スイッチ 0~6V 1.5W 3+Tab-Pin
DiodesZetex¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様スイッチオン抵抗:675mΩ 、 出力数:1 、 電圧:0 → 6V 、 パワーレーティング:1.5W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応