カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- ホンダ(16)
- 椿本チエイン(7)
- MICROCHIP(3)
- AMPHENOL(2)
- Pico Technology(2)
- Phenomenex(2)
- SMC(1)
- コクヨ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- ヤマト科学(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 協和精工(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a4424」の検索結果
特価

DiodesZetex Nチャンネル MOSFET240 V 260 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン
DiodesZetex¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 260 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.8V。最大パワー消費 = 750 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V。幅 = 2.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET240 V 200 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン
DiodesZetex¥459,800税込¥505,7801袋(4000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 750 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V。幅 = 2.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応