仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:2 W 、 最小DC電流ゲイン:50 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-300 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 最大動作周波数:30 MHz 、 ピン数:3 + 1 (Tab) 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応