カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- BIGM(丸山製作所)(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- KTC(13)
- Signalway Antibody(8)
- SMC(37)
- TP-LINK(14)
- アルファックス(12)
- イスカル(7)
- エスコ(11)
- エレコム(7)
- サカエ(38)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- ホンダ(44)
- リンナイ(9)
- 中部ビニール工業(10)
- 住友重機械工業(43)
- 共栄プラスチック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「ap-7」の検索結果
特価

低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 0.8~5V 300mA 表面実装 5-Pin 正
DiodesZetex¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル 正電圧 リニアレギュレータ 0.8~3.3V 1.5A 可変出力 表面実装 10-Pin
DiodesZetex¥389~税込¥428~1セット(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 3.3V 600mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥86,980税込¥95,6781リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:600mA 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-25
DiodesZetex¥49,980税込¥54,9781セット(3000個)7日以内出荷コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。出力タイプ = オープンコレクタ。回路数 = 1。標準応答時間 = 1.3μs。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。長さ = 3.1mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.3mm。標準デュアル供給電圧 = ±1 to ±18V。シングルコンパレータ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1A, 3W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin SOT-23
DiodesZetex¥449,800税込¥494,7801セット(3000個)7日以内出荷出力電流 = 1A。入力電圧 = 8 → 30 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 3W。用途 = LED照明。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 5。定格電流 = 0 → 1000mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
降圧 DC-DCコンバータ 1.2A 15VmAx. 可変出力 3-Pin
DiodesZetex¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max:1.2A●出力電圧 Max:15 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:0.81 V●入力電圧 Min:4.75 V●入力電圧 Max:24 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:3●パッケージタイプ:SOT-26●効率:90%RoHS指令(10物質対応)対応
降圧 DC-DCコンバータ 1.2A 0.81~15V 可変出力 3-Pin
DiodesZetex¥189,800税込¥208,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max:1.2A●出力電圧 Max:15 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:0.81 V●入力電圧 Min:4.75 V●入力電圧 Max:24 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:3●パッケージタイプ:SOT-26●幅:1.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド パワーディストリビューションスイッチ 2.7V Min 5-Pin
DiodesZetex¥679税込¥7471袋(20個)7日以内出荷仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:115mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 限界電流:2.6A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド USBパワースイッチ 90mΩ 1.6V(Min)5-Pin
DiodesZetex¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:90mΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT25 、 ピン数:5 、 限界電流:3.2A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:2.4 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応