カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- SMC(44)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- WatchGuard(4)
- APEM(3)
- Mr Quick(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- イスカル(2)
- セメダイン(2)
- XEROX(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 盛光(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- アイワ金属(2)
- ラムマウント(2)
- 宮成製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ap33」の検索結果

DiodesZetex コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-25
DiodesZetex¥49,980税込¥54,9781セット(3000個)7日以内出荷コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。出力タイプ = オープンコレクタ。回路数 = 1。標準応答時間 = 1.3μs。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。長さ = 3.1mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.3mm。標準デュアル供給電圧 = ±1 to ±18V。シングルコンパレータ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13
DiodesZetex¥379,800税込¥417,7801セット(2500個)7日以内出荷出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 22 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。パッケージタイプ = SOP。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 3.95mm。ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 3.3V 600mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥86,980税込¥95,6781リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:600mA 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
降圧 DC-DCコンバータ 2A 3.3V 固定出力 8-Pin SOP
DiodesZetex¥379,800税込¥417,7801リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電流 Max:2A 、 出力電圧 Max:3.3 V 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:22 V 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:SOP 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応