カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- コクヨ(2)
- イマダ(1)
- 日本綿棒(1)
- GT LINE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ctb-a」の検索結果

スーパーバリア 整流ダイオード 30A 100V 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥119,800税込¥131,7801リール(800個)7日以内出荷仕様最大順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 寸法:10.66 x 9.65 x 4.82mmRoHS指令(10物質対応)対応