カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- モノタロウ(1)
- HIOKI(日置電機)(8)
- nexperia(8)
- omron(オムロン)(50)
- ON SEMICONDUCTOR(14)
- onsemi(27)
- RECOM(9)
- RS PRO(21)
- TDKラムダ(35)
- TRACO POWER(38)
- XP POWER(22)
- エムティティ(MTT)(7)
- オーム電機(10)
- コーセル(21)
- サンワサプライ(9)
- リーベックス(7)
- 三菱電機(21)
- 富士電機(7)
- 東洋技研(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「dc dc 5v 500ma」の検索結果

DiodesZetex トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, ZTX758
DiodesZetex¥349,800税込¥384,7801袋(4000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -400 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 50。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 50 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +200 ℃mm。高電圧トランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, FZT757TA
DiodesZetex¥63,980税込¥70,3781セット(1000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -300 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 30 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高電圧トランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 225 mA, FMMT458TA
DiodesZetex¥46,980税込¥51,6781セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 225 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 50 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 1.1 x 3 x 1.4mm。高電圧トランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 100mA 1Ω 3-Pin
DiodesZetex¥2,398税込¥2,6381袋(200個)7日以内出荷幅(mm)1.4ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1KΩパッケージSOT-23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大パワー消費(mW)200最大エミッタ-ベース間電圧(V)5抵抗比なし最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.3最大連続コレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100