カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 淀川電機製作所(4)
  • ホンダ(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「det200」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DiodesZetex Pチャンネル MOSFET200 V 35 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Pチャンネル MOSFET200 V 35 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    DiodesZetex
    149,800税込164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 35 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 80 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V。最大パワー消費 = 330 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex Nチャンネル MOSFET200 V 60 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Nチャンネル MOSFET200 V 60 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    DiodesZetex
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 60 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 25 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 330 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.4mm。高さ = 1mm。NチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex Pチャンネル MOSFET240 V 200 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Pチャンネル MOSFET240 V 200 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

    DiodesZetex
    459,800税込505,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 750 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V。幅 = 2.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応