カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • DAYTONA(デイトナ)(36)
  • KITACO(25)
  • ALBA(アルバ)(18)
  • CF POSH(12)
  • brembo(10)
  • SWAGE-LINE(9)
  • NTB(7)
  • ハリケーン(6)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • CHAMELEON FACTORY(3)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • BRAKING(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • ホンダ(1)
  • RK JAPAN(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dio zx」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetex

    BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW

    DiodesZetex
    789税込868
    1セット(200個)ほか
    7日以内出荷
  • DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTA DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTA

    DiodesZetex
    229,800税込252,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.56 W最小DC電流ゲイン = 190トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 125 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 350 mW DiodesZetex

    DiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 350 mW

    DiodesZetex
    9,498税込10,448
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 2.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 350 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 20μA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 350 mW DiodesZetex

    DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 350 mW

    DiodesZetex
    11,980税込13,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 350 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 480Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex ツェナーダイオード 14V 表面実装 500 mW DiodesZetex

    DiodesZetex ツェナーダイオード 14V 表面実装 500 mW

    DiodesZetex
    19,980税込21,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 14V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 500 mW DiodesZetex

    DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 500 mW

    DiodesZetex
    1,298税込1,428
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 7.5μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mW DiodesZetex

    DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mW

    DiodesZetex
    17,980税込19,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 350 mW DiodesZetex

    DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 350 mW

    DiodesZetex
    9,498税込10,448
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 350 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW DiodesZetex

    DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW

    DiodesZetex
    25,980税込28,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BZX84Bシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetex

    BZX84Bシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW

    DiodesZetex
    769税込846
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
  • DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 6 A, ZXTN2010GTA DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 6 A, ZXTN2010GTA

    DiodesZetex
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 6 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 3 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。最大動作周波数 = 130 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -4.3 A, ZXTP2012ZTA DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -4.3 A, ZXTP2012ZTA

    DiodesZetex
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -4.3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2.1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V。最大動作周波数 = 120 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.6mm。汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2010ZTA DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2010ZTA

    DiodesZetex
    81,980税込90,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2.1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。最大動作周波数 = 130 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PNP トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin

    DiodesZetex
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 1 A, ZXTD4591E6TA DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 1 A, ZXTD4591E6TA

    DiodesZetex
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN/PNP。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.7 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 150 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。Diodes Inc デュアル NPN/PNP トランジスタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125EFTA DiodesZetex

    DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125EFTA

    DiodesZetex
    349,800税込384,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    公称電圧 = 1.22V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 1.196 V。出力電圧 Max = 1.244 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE4041DFTA DiodesZetex

    DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE4041DFTA

    DiodesZetex
    229,800税込252,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    公称電圧 = 1.225V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 12mA。出力電圧 Min = 1.213 V。出力電圧 Max = 1.237 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125DFTA DiodesZetex

    DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125DFTA

    DiodesZetex
    429,800税込472,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    公称電圧 = 1.22V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 1.21 V。出力電圧 Max = 1.23 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 20 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125CFTA DiodesZetex

    DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125CFTA

    DiodesZetex
    569,800税込626,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    公称電圧 = 1.22V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 1.214 V。出力電圧 Max = 1.226 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応