カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 生興(2)
- アズワン(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSフィルター(1)
- KOA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g-33sg」の検索結果
特価

DiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13
DiodesZetex¥379,800税込¥417,7801セット(2500個)7日以内出荷出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 22 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。パッケージタイプ = SOP。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 3.95mm。ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応