74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力DiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mWDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 1 WDiodesZetex
DiodesZetex 74LVC バッファ 非反転, 5ピン SOT-25DiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 360mVDiodesZetex
DiodesZetex 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, ZMR500FTADiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 14V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 515mVDiodesZetex
DiodesZetex ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 15mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキー 1VDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 360mVDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
正電圧 3端子レギュレータ 5V 50mA 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
正電圧 3端子レギュレータ 13.2V 50mA 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
74 HCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 8mA 2~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 100mA 1Ω 3-PinDiodesZetex