カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • マサル工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdt41」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 600 mA, MMDT4413-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 600 mA, MMDT4413-7-FDiodesZetex
2,298税込2,528
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN/PNP最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 250 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Max = +150 ℃mm小信号デュアルNPN/PNPトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応