カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- BIGM(丸山製作所)(279)
- ERECTA(エレクター)(26)
- 三菱マテリアル(19)
- ホンダ(18)
- 三菱ふそう(18)
- omron(オムロン)(16)
- ミヤコ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- エフピコチューパ(6)
- SICK(6)
- unitech(6)
- ABB(5)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- 内田洋行(3)
- コーセル(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- TRUSCO(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ms600」の検索結果
特価

DiodesZetex Nチャンネル MOSFET70 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23F 3 ピン
DiodesZetex¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 70 V。シリーズ = IntelliFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 1.5 W。トランジスタ構成 = シングル。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。IntelliFET自己保護式MOSFET、Diodes Inc. IntelliFETは自己保護式MOSFETで、完全な保護回路アレイを内蔵しているため、ESD(静電気に敏感なデバイス)、過電流、過電圧、過熱状態から保護されます。. 短絡保護、自動リスタート機能付き 過電圧保護(アクティブクランプ) 過電流保護 入力保護(ESD) 高連続定格電流 ロードダンプ保護 ロジックレベル入力RoHS指令(10物質対応)対応