カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • BIGM(丸山製作所)(189)
  • onsemi(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
  • SMC(22)
  • ROHM(22)
  • 東芝(19)
  • 富士通(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • BOURNS(11)
  • KINGBRIGHT(10)
  • ON SEMICONDUCTOR(9)
  • nexperia(7)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(7)
  • 宇佐美工業(6)
  • EPCOS(6)
  • イスカル(5)
  • RECOM(5)
  • VISHAY(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw150」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDZ96、DDZ97シリーズ ツェナーダイオード 表面実装 150mW DiodesZetexDDZ96、DDZ97シリーズ ツェナーダイオード 表面実装 150mWDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904T-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904T-7-FDiodesZetex
899税込989
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 150 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847AT-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847AT-7-FDiodesZetex
849税込934
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 150 mW。最小DC電流ゲイン = 110。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピンDiodesZetex
29,980税込32,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 115 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 150 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 0.85mm。高さ = 0.8mm。NチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
699税込769
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
3,298税込3,628
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
899税込989
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
799税込879
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mWDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード200 mW、DDZ9シリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mWDiodesZetex
26,980税込29,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 0.05mA。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 39V 表面実装 500 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 39V 表面実装 500 mWDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(200個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 39V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 2mA。最大ツェナーインピーダンス = 130Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 500 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 500 mWDiodesZetex
13,980税込15,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 100Ω。最大逆漏れ電流 = 150μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mWDiodesZetex
15,980税込17,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 100Ω。最大逆漏れ電流 = 150μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 350 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 350 mWDiodesZetex
9,898税込10,888
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 350 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 20μA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 350 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 350 mWDiodesZetex
9,698税込10,668
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 350 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 480Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mWDiodesZetex
9,498税込10,448
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 480Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 200 mWDiodesZetex
15,980税込17,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 8.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, DMMT5401-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, DMMT5401-7-FDiodesZetex
56,980税込62,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 V。パッケージタイプ = SOT-26。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 60。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = -160 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mWDiodesZetex
639税込703
1袋(100個)
8日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 60Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/℃。ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
849税込934
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
3,198税込3,518
1袋(250個)
7日以内出荷
PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
1,798税込1,978
1セット(250個)ほか
7日以内出荷
NPN トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ 表面実装 3+Tab-PinDiodesZetex
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
65,980税込72,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
79,980税込87,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
N Pチャンネル 小信号 MOSFET ±430mA ±540mA 表面実装 DiodesZetexN Pチャンネル 小信号 MOSFET ±430mA ±540mA 表面実装DiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-PinDiodesZetex
449税込494
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 350mWDiodesZetex
649税込714
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
デュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin DiodesZetexデュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-PinDiodesZetex
56,980税込62,678
1リール(3000個)
7日以内出荷
正電圧 3端子レギュレータ 15V 100mA 固定出力 表面実装 3-Pin DiodesZetex正電圧 3端子レギュレータ 15V 100mA 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
969税込1,066
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(25個)ほか
7日以内出荷