カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • onsemi(2)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • VISHAY(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na-007x2」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex ツェナーダイオード 18V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 18V 表面実装 200 mWDiodesZetex
999税込1,099
1セット(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 18V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 7mA最大ツェナーインピーダンス = 21Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード200 mW、MMBZ52xxBシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 27V 表面実装 500 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 27V 表面実装 500 mWDiodesZetex
12,980税込14,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 27V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm標準電圧温度係数 = 23.35mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 13V 表面実装 500 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 13V 表面実装 500 mWDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(200個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 13V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm標準電圧温度係数 = 7 → 11mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 18V 表面実装 500 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 18V 表面実装 500 mWDiodesZetex
11,980税込13,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 18V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 45Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm動作温度 Max = +150 ℃mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
MMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 200mW DiodesZetexMMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 200mWDiodesZetex
21,980税込24,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
MMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexMMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
999税込1,099
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(200個)ほか
7日以内出荷