カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,352)
  • シグマ光機(26)
  • 東芝(20)
  • 三桂製作所(19)
  • VISHAY(17)
  • REX(レッキス工業)(15)
  • MICROCHIP(15)
  • サンコー(三甲)(11)
  • 松吉医科器械(11)
  • 三木プーリ(9)
  • ESTERA(9)
  • CKD(7)
  • ミドリ安全(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • onsemi(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • ニッサン(6)
  • アズワン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns025」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetexDiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerDI 123。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 25ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex インバータ インバータ 74 DiodesZetexDiodesZetex インバータ インバータ 74DiodesZetex
27,980税込30,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5ns。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
899税込989
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1A 200V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 200V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
69,980税込76,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 2A 150V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 920mV DiodesZetex整流ダイオード 2A 150V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 920mVDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 200V スルーホール 3-Pin DiodesZetexスーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 200V スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ  1 インバータ(NOTゲート) 8mA 2~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 HCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 8mA 2~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
2,298税込2,528
1袋(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74LVC バッファ 非反転 5ピン DiodesZetex74LVC バッファ 非反転 5ピンDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
2,398税込2,638
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74AHC バッファ 非反転 5ピン DiodesZetex74AHC バッファ 非反転 5ピンDiodesZetex
2,398税込2,638
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-Pin DiodesZetex1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-PinDiodesZetex
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25DiodesZetex
32,980税込36,278
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応