カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(1)
  • SMC(749)
  • シグマ光機(42)
  • Texas Instruments(39)
  • 東芝(29)
  • ユーエイキャスター(21)
  • 三桂製作所(21)
  • タンガロイ(20)
  • REX(レッキス工業)(19)
  • サカセ化学工業(18)
  • nexperia(17)
  • MICROCHIP(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • ホンダ(13)
  • onsemi(12)
  • ニッサン(11)
  • SEMTECH(10)
  • STMicro(10)
  • VISHAY(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns40」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力 DiodesZetex74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力DiodesZetex
39,980税込43,978
1リール(2500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピンDiodesZetex
399,800税込439,780
1袋(4000個)
7日以内出荷
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
96,980税込106,678
1リール(2500個)
7日以内出荷
74 HCシリーズ バッファ 反転 14ピン DiodesZetex74 HCシリーズ バッファ 反転 14ピンDiodesZetex
729税込802
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65~5.5V, 5-Pin SOT-353DiodesZetex
649税込714
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4ns 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 5-Pin-入力 DiodesZetex74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 5-Pin-入力DiodesZetex
799税込879
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25 DiodesZetexバッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25DiodesZetex
23,980税込26,378
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-Pin DiodesZetex1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-PinDiodesZetex
17,980税込19,778
1リール(3000個)
7日以内出荷
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
ロジックゲート 140mA 16-Pin DiodesZetexロジックゲート 140mA 16-PinDiodesZetex
64,980税込71,478
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:140ns 、 動作供給電圧 Min:3.3 V 、 低レベル出力電流 Max:140mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 5-Pin-入力 DiodesZetex74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 5-Pin-入力DiodesZetex
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷