カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- シュナイダーエレクトリック(23)
- ラリタン(21)
- ATEN(16)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- omron(オムロン)(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- サンワサプライ(3)
- 工進(2)
- エイム電子(2)
- 阪上製作所(1)
- CELDUC(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pdu 200v」の検索結果

スイッチングダイオード 6A 200V 表面実装 3-Pin エレメント数 1 シングル
DiodesZetex¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 6A, 200V, シングル,エレメント数 1 PowerDI 5, 3-Pin 975mV
DiodesZetex¥539,800税込¥593,7801セット(5000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = PowerDI 5。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 975mV。最大ダイオードキャパシタンス = 375pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 5.45mm。幅 = 4.05mm。高さ = 1.15mm。寸法 = 5.45 x 4.05 x 1.15mm。整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応